APPROVED VENDOR U24861.037.0300 Machine Screw Truss 3/8-16 X 3 L, 100PK | AB9QUT 2EU87

APPROVED VENDOR U24861.037.0300 Csavaros rácsos gép, 3/8-16 X 3 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9QUT Modell: U24861.037.0300Kereszthivatkozás: 2EU87 / 127G52

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€125.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.823 "
Fejmagasság0.215 "
fej típusaKöteg
Hossz3"
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.83
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.037.0300 Csavaros rácsos gép, 3/8-16 X 3 L, 100PK
€125.59 /csomag