APPROVED VENDOR U24861.019.0150 Machine Screw Truss 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9QRR 2EU15

APPROVED VENDOR U24861.019.0150 Csavaros rácsos gép 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9QRR Modell: U24861.019.0150Kereszthivatkozás: 2EU15 / 127G35

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.448 "
Fejmagasság0.118 "
fej típusaKöteg
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.18
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.019.0150 Csavaros rácsos gép 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
€20.85 /csomag