Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24861.013.0050 Machine Screw Truss 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9NMR 2EE67

APPROVED VENDOR U24861.013.0050 Csavaros rácsos gép, 6-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NMR Modell: U24861.013.0050Kereszthivatkozás: 2EE67 / 127G16

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.321 "
Fejmagasság0.086 "
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1094
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.013.0050 Csavaros rácsos gép, 6-32 X 1/2 L, 100PK
€4.91 /csomag