Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24670.037.0150 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK | AB2NGH 1MY45

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2NGH Modell: U24670.037.0150Keresztszám: 1MY45 / 126U96

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€106.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.670 "
Fejmagasság0.2 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0308
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK
€106.38 /csomag