Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24670.021.0150 Gépcsavaros lapos 12-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB2NFL 1MY24

APPROVED VENDOR U24670.021.0150 Gépcsavaros lapos 12-24 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2NFL Modell: U24670.021.0150Keresztszám: 1MY24 / 126U75
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
€10.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.380 "
Fejmagasság0.112 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6332
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0150 Gépcsavaros lapos 12-24 X 1 1/2 L, 100PK
€10.22 /csomag