Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24670.019.0050 Machine Screw Flat 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB2MCK 1MU89

APPROVED VENDOR U24670.019.0050 Csavaros gép, 10-24 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MCK Modell: U24670.019.0050Keresztszám: 1MU89 / 126U60

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€5.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.116 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2133
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0050 Csavaros gép, 10-24 X 1/2 L, 100PK
€5.65 /csomag