Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24670.013.0037 Machine Screw Flat Steel 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB2MBP 1MU70

APPROVED VENDOR U24670.013.0037 Gépcsavaros lapos acél 6-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MBP Modell: U24670.013.0037Keresztszám: 1MU70 / 126U41
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
€1.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.262-0.238 "
Fejmagasság0.083 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0693
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.013.0037 Gépcsavaros lapos acél 6-32 X 3/8 L, 100PK
€1.82 /csomag