Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24540.037.0250 Machine Screw Flat 3/8-16 X 2 1/2 L, 100PK | AB9XNW 2GA32

APPROVED VENDOR U24540.037.0250 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 2 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9XNW Modell: U24540.037.0250Kereszthivatkozás: 2GA32 / 127H92

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€70.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.717 "
Fejmagasság0.23 "
fej típusaLakás
Hossz2.5 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2134
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.037.0250 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 2 1/2 L, 100PK
€70.75 /csomag