Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24540.019.0300 Gépcsavaros lapos 10-24 X 3 L, 100PK | AB9UWG 2FE76

APPROVED VENDOR U24540.019.0300 Csavaros gép, 10-24 X 3 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UWG Modell: U24540.019.0300Kereszthivatkozás: 2FE76 / 127H42
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
€27.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz3"
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0300 Csavaros gép, 10-24 X 3 L, 100PK
€27.59 /csomag