JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24540.019.0175 Gépcsavaros lapos 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB9UWB 2FE70

APPROVED VENDOR U24540.019.0175 Gépcsavaros lapos 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UWB Modell: U24540.019.0175Kereszthivatkozás: 2FE70 / 127H39

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz1.75 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.06
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0175 Gépcsavaros lapos 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
€9.95 /csomag