Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24540.012.0025 Gépcsavaros lapos 5-40 X 1/4 L, 100PK | AB9UGW 2FB75

APPROVED VENDOR U24540.012.0025 Csavaros gép, 5-40 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UGW Modell: U24540.012.0025Kereszthivatkozás: 2FB75
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
€6.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.237 "
Fejmagasság0.075 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 4 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318156080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.012.0025 Csavaros gép, 5-40 X 1/4 L, 100PK
€6.27 /csomag