Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24522.025.0037 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/8 L, 100PK | AB2MAY 1MU55

APPROVED VENDOR U24522.025.0037 Gépi csavartányér 1/4-20 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MAY Modell: U24522.025.0037Kereszthivatkozás: 1MU55

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.473 "
Fejmagasság0.162 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.481
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0037 Gépi csavartányér 1/4-20 X 3/8 L, 100PK
€10.81 /csomag