Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Machine Screw Pan 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB2MAC 1MU34

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Gépi csavartányér 10-24 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MAC Modell: U24522.019.0050Keresztszám: 1MU34 / 126U15

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.357 "
Fejmagasság0.122 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2776
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Gépi csavartányér 10-24 X 1/2 L, 100PK
€6.67 /csomag