Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT PFM2111820 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 100PK | CG6MTX 405F97

DEWALT PFM2111820 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 100PK

Raktáron
Tétel: CG6MTX Típus: PFM2111820Kereszthivatkozás: 405F97
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
€327.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás570 @ 4000 psi Beton
Megengedett feszültség1770 @ 4000 psi
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.3 / 8 ben
Fúrófej mérete5 / 8 ben
Meghajtó eszközök405F98, 405F99
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
AnyagAcél
Min. Lyukmélység3 / 4 ben
Recess3 / 4 "
Menetmélység3 / 4 "
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1,975
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2,275
Végső feszültség (font)1770 @ 4000 psi
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)1,535
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,770

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT PFM2111820 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 100PK
€327.89 /csomag