Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24522.016.0175 Machine Screw Pan 8-32 X 1 3/4 L, 100PK | AB2LZZ 1MU31

APPROVED VENDOR U24522.016.0175 Gépi csavartányér 8-32 X 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2LZZ Modell: U24522.016.0175Keresztszám: 1MU31 / 126U12

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€12.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.306 "
Fejmagasság0.105 "
fej típusaKenyér
Hossz1.75 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4266
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.016.0175 Gépi csavartányér 8-32 X 1 3/4 L, 100PK
€12.10 /csomag