Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24522.011.0025 Gépi csavartányér 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB2JXN 1ME94

APPROVED VENDOR U24522.011.0025 Gépi csavartányér 4-40 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JXN Modell: U24522.011.0025Kereszthivatkozás: 1ME94 / 126T84

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.219-0.205 "
Fejmagasság0.08–0.07 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 4 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0468
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318156070
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.011.0025 Gépi csavartányér 4-40 X 1/4 L, 100PK
€0.91 /csomag