Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24212.025.0025 Machine Screw Round 1/4-20 X 1/4 L, 100PK | AB2PFA 1NA48

APPROVED VENDOR U24212.025.0025 Gépcsavar 1/4-20 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2PFA Modell: U24212.025.0025Kereszthivatkozás: 1NA48

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€14.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.472-0.443 "
Fejmagasság0.175–0.16 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 4 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3065
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158082
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.025.0025 Gépcsavar 1/4-20 X 1/4 L, 100PK
€14.28 /csomag