Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24211.021.0037 Machine Screw Round 12-24 X 3/8 L, 100PK | AB9NLK 2EE35

APPROVED VENDOR U24211.021.0037 Gépcsavar 12-24 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NLK Modell: U24211.021.0037Kereszthivatkozás: 2EE35 / 127F98
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
€6.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.408 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaRound
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.05
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 588420-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 5/8 L - 100 db-os csomag | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€30.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 588438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€36.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.021.0037 Gépcsavar 12-24 X 3/8 L, 100PK
€6.78 /csomag