Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24211.016.0037 Machine Screw Round 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9NJF 2EB70

APPROVED VENDOR U24211.016.0037 Gépcsavar 8-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NJF Modell: U24211.016.0037Kereszthivatkozás: 2EB70 / 127F79
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
€4.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.309-0.287 "
Fejmagasság0.12–0.107 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1638
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0037 Gépcsavar 8-32 X 3/8 L, 100PK
€4.84 /csomag