Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24211.008.0075 Gépcsavar 2-56 X 3/4 L, 100PK | AB9NGH 2EB20

APPROVED VENDOR U24211.008.0075 Gépcsavar 2-56 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NGH Modell: U24211.008.0075Kereszthivatkozás: 2EB20
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
€5.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.162 "
Fejmagasság0.069 "
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318156080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 588420-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 5/8 L - 100 db-os csomag | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€30.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 588438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€36.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.008.0075 Gépcsavar 2-56 X 3/4 L, 100PK
€5.02 /csomag