APPROVED VENDOR U24210.031.0200 Stove Bolt Round 5/16-18X2 L, 100PK | AC3XUG 2XJ89

APPROVED VENDOR U24210.031.0200 Stove Bolt Round 5/16-18X2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AC3XUG Modell: U24210.031.0200Keresztszám: 2XJ89 / 127J13

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€50.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.590 "
Fejmagasság0.216 "
fej típusaRound
Lyuk méret11/32
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.55
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.031.0200 Stove Bolt Round 5/16-18X2 L, 100PK
€50.78 /csomag