Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24210.025.0037 Kályhacsavar kerek 1/4-20X3/8 L, 100PK | AB9NBU 2EA82

APPROVED VENDOR U24210.025.0037 Kályhacsavar kerek 1/4-20X3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NBU Modell: U24210.025.0037Kereszthivatkozás: 2EA82 / 127F39
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
€8.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.472 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaRound
Lyuk méret9/32
Hossz3 / 8 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.38
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0037 Kályhacsavar kerek 1/4-20X3/8 L, 100PK
€8.35 /csomag