Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Stove Bolt Round 6-32 X 3/4 L, 100PK | AC3XTY 2XJ81

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Stove Bolt Round 6-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AC3XTY Modell: U24210.013.0075Keresztszám: 2XJ81 / 127J06
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
€4.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.260 "
Fejmagasság0.103 "
fej típusaRound
Lyuk méret5/32
Hossz3 / 4 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318152010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Stove Bolt Round 6-32 X 3/4 L, 100PK
€4.10 /csomag