JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22551.087.1000 Menetes csap sima 7/8-9X10, 20PK | AB8PNK 26LR02

APPROVED VENDOR U22551.087.1000 menetes sima 7/8-9X10, 20PK

Raktáron
Tétel: AB8PNK Modell: U22551.087.1000Kereszthivatkozás: 26LR02

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€630.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB16
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság100,000 és 125,000 PSI
Teljes hossz10 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 977 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22551.087.1000 menetes sima 7/8-9X10, 20PK
€630.52 /csomag