JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22383.062.0001 Csavaros hatlapfejű anya rozsdamentes acél 5/8-11, 200PK | AB8PUW 26LU85

APPROVED VENDOR U22383.062.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 5/8-11, 200PK

Raktáron
Tétel: AB8PUW Modell: U22383.062.0001Kereszthivatkozás: 26LU85

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€530.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Fokozat8
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységB60 – B105
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7425
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22383.062.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 5/8-11, 200PK
€530.78 /csomag