APPROVED VENDOR U22285.087.0001 Studbolt Hex Nut Plain 7/8-9, 80PK | AB8PUK 26LU61

APPROVED VENDOR U22285.087.0001 Hatlapfejű csavarcsavar 7/8-9, 80PK

Raktáron
Tétel: AB8PUK Modell: U22285.087.0001Kereszthivatkozás: 26LU61

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€258.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Fokozat2HM
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB55-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1588
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22285.087.0001 Hatlapfejű csavarcsavar 7/8-9, 80PK
€258.99 /csomag