APPROVED VENDOR U22085.112.0975 Threaded Stud B7 Plain 1-1/8-8X9-3/4, 10PK | AB8PLX 26LN81

APPROVED VENDOR U22085.112.0975 menetes csap B7 sima 1-1/8-8X9-3/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8PLX Modell: U22085.112.0975Kereszthivatkozás: 26LN81

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€382.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7M
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Teljes hossz9.75 "
Rockwell KeménységB99
Temp. Hatótávolság-58 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8-ENSZ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2582
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.112.0975 menetes csap B7 sima 1-1/8-8X9-3/4, 10PK
€382.15 /csomag