APPROVED VENDOR U22085.062.0475 Threaded Stud B7 Plain 5/8-11X4-3/4, 75PK | AB8PKW 26LM96

APPROVED VENDOR U22085.062.0475 menetes csap B7 sima 5/8-11X4-3/4, 75PK

Raktáron
Tétel: AB8PKW Modell: U22085.062.0475Kereszthivatkozás: 26LM96

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€299.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7M
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Teljes hossz4.75 "
Rockwell KeménységB99
Temp. Hatótávolság-58 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.2351
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.062.0475 menetes csap B7 sima 5/8-11X4-3/4, 75PK
€299.69 /csomag