JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22080.150.1800 Menetes Stud B7 Sima 1-1/2-8X18, 4PK | AB8PJX 26LM13

APPROVED VENDOR U22080.150.1800 menetes csap B7 sima 1-1/2-8X18, 4PK

Raktáron
Tétel: AB8PJX Modell: U22080.150.1800Kereszthivatkozás: 26LM13

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€387.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
Teljes hossz18 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8-ENSZ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.2862
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.150.1800 menetes csap B7 sima 1-1/2-8X18, 4PK
€387.13 /csomag