APPROVED VENDOR U22080.112.0850 Threaded Stud B7 Plain 1-1/8-8X8-1/2, 15PK | AB8PHY 26LK97

APPROVED VENDOR U22080.112.0850 menetes csap B7 sima 1-1/8-8X8-1/2, 15PK

Raktáron
Tétel: AB8PHY Modell: U22080.112.0850Kereszthivatkozás: 26LK97

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€254.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
Teljes hossz8.5 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8-ENSZ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.52
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.112.0850 menetes csap B7 sima 1-1/8-8X8-1/2, 15PK
€254.35 /csomag