JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22080.100.0700 Menetes Stud B7 Sima 1-8X7, 25PK | AB6YQC 22RV30

APPROVED VENDOR U22080.100.0700 menetes csap B7 sima 1-8X7, 25PK

Raktáron
Tétel: AB6YQC Modell: U22080.100.0700Kereszthivatkozás: 22RV30

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€323.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz7"
MenetirányJobb kéz
Menetméret1-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.100.0700 menetes csap B7 sima 1-8X7, 25PK
€323.72 /csomag