JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22080.087.0375 Menetes Stud B7 Sima 7/8-9X3-3/4, 60PK | AB6YPB 22RU94

APPROVED VENDOR U22080.087.0375 menetes csap B7 sima 7/8-9X3-3/4, 60PK

Raktáron
Tétel: AB6YPB Modell: U22080.087.0375Kereszthivatkozás: 22RU94

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz3.75 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.16
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.087.0375 menetes csap B7 sima 7/8-9X3-3/4, 60PK
€228.15 /csomag