APPROVED VENDOR U22080.075.0775 Threaded Stud B7 Plain 3/4-10X7-3/4, 40PK | AB6YNV 22RU79

APPROVED VENDOR U22080.075.0775 menetes csap B7 sima 3/4-10X7-3/4, 40PK

Raktáron
Tétel: AB6YNV Modell: U22080.075.0775Kereszthivatkozás: 22RU79

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€412.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz7.75 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3654
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.075.0775 menetes csap B7 sima 3/4-10X7-3/4, 40PK
€412.97 /csomag