APPROVED VENDOR U22080.075.0675 Threaded Stud B7 Plain 3/4-10X6-3/4, 40PK | AE3DME 5CLY5

APPROVED VENDOR U22080.075.0675 menetes csap B7 sima 3/4-10X6-3/4, 40PK

Raktáron
Tétel: AE3DME Modell: U22080.075.0675Kereszthivatkozás: 5CLY5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€209.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz6.75 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.075.0675 menetes csap B7 sima 3/4-10X6-3/4, 40PK
€209.54 /csomag