JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20360.087.9999 Menetes rúd sima 7/8-14 x 12 láb | AA2PCR 10W524

APPROVED VENDOR U20360.087.9999 menetes rúd sima 7/8-14 x 12 láb

Tétel: AA2PCR Modell: U20360.087.9999Kereszthivatkozás: 10W524
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€183.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
AnyagSzénacél
Teljes hossz12 láb.
Rockwell KeménységB85 – B97
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-14
Menet típusaUNF
Folyáshatár45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9982
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)381
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318155056
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezTeljes hosszRockwell KeménységSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20300.037.8888 Horganyzott menetes rúd 3/8-16 x 10 láb | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-cink10 láb.Nem értékelt65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.087.9999 menetes rúd sima 7/8-14 x 12 láb
€183.68 /Mértékegység