Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20300.112.2400 Horganyzott menetes rúd 1-1/8-7 x 2 láb | AD7LZD 4FGJ7

APPROVED VENDOR U20300.112.2400 horganyzott menetes rúd 1-1/8-7 x 2 láb

Raktáron
Tétel: AD7LZD Modell: U20300.112.2400Kereszthivatkozás: 4FGJ7
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
€126.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezcink
AnyagSzénacél
Teljes hossz2 láb.
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság65,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.525
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155056
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezTeljes hosszRockwell KeménységSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20300.037.8888 Horganyzott menetes rúd 3/8-16 x 10 láb | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-cink10 láb.Nem értékelt65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.112.2400 horganyzott menetes rúd 1-1/8-7 x 2 láb
€126.42 /Mértékegység