Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.050.0800 U Csavar 304 Rozsdamentes acél 1/2-13 cső 8 In | AE7KLD 5YU99

APPROVED VENDOR U17567.050.0800 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 8 in

Raktáron
Tétel: AE7KLD Modell: U17567.050.0800Kereszthivatkozás: 5YU99
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
€52.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez8"
Belső hossza10.375 "
Belső szélesség8.75 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5751
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0800 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 8 in
€52.49 /Mértékegység