Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.037.0125 U csavar rozsdamentes acél 3/8-16 cső 1 1/4 hüvelykes, 10PK | AE7KKR 5YU88

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U csavar rozsdamentes acél 3/8-16 cső 1 1/4 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AE7KKR Modell: U17567.037.0125Kereszthivatkozás: 5YU88
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
€81.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez1.25 "
Belső hossza2.75 "
Belső szélesség1.75 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.125 "
Menetméret3 / 8-16
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U csavar rozsdamentes acél 3/8-16 cső 1 1/4 hüvelyk, 10PK
€81.26 /csomag