Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.031.0100 U csavar 5/16-18 cső 1 hüvelykes, 10PK | AE7KKP 5YU80

APPROVED VENDOR U17567.031.0100 U csavar, 5/16-18 cső, 1 hüvelyk, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE7KKP Modell: U17567.031.0100Kereszthivatkozás: 5YU80
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
€51.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez1"
Belső hossza2.187 "
Belső szélesség1.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5364
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0100 U csavar, 5/16-18 cső, 1 hüvelyk, 10 PK
€51.82 /csomag