Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17381.000.0212 S Hook Rozsdamentes acél 2 1/8L Nyitás 5/16, 10PK | AC4EFM 2ZDL4

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 S horog rozsdamentes acél 2 1/8L Nyitás 5/16, 10PK

Raktáron
Tétel: AC4EFM Modell: U17381.000.0212Kereszthivatkozás: 2ZDL4
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
€39.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezNincs befejezés
hardverNem számít
Hook Eye H belül5 / 8 "
Hook Eye In W5 / 8 "
Horognyitás5 / 16 "
Hossz2.125 "
AnyagRozsdamentes acél
Nyitó méret5 / 16 "
Teljes hossz2.125 "
Szélesség1"
Huzal Dia.0.217 "
Működési terheléshatár55 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2246
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 S horog rozsdamentes acél 2 1/8L Nyitás 5/16, 10PK
€39.29 /csomag