Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17381.000.0150 S Hook Rozsdamentes acél 1-1/2L Nyitás 17/64, 25PK | AC4EFK 2ZDL2

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 S horog rozsdamentes acél 1-1/2L Nyitás 17/64, 25PK

Raktáron
Tétel: AC4EFK Modell: U17381.000.0150Kereszthivatkozás: 2ZDL2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€33.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezNincs befejezés
hardverNem számít
Hook Eye H belül7 / 16 "
Hook Eye In W7 / 16 "
Horognyitás17 / 64 "
Hossz1.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Nyitó méret17 / 64 "
Teljes hossz1.5 "
Szélesség3 / 4 "
Huzal Dia.0.146 "
Működési terheléshatár26 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 S horog rozsdamentes acél 1-1/2L Nyitás 17/64, 25PK
€33.50 /csomag