Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17380.000.0350 S Hook Steel 3-1/2L Opening1/2, 10PK | AC4EFG 2ZDK8

APPROVED VENDOR U17380.000.0350 S horgos acél 3-1/2L nyitás 1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AC4EFG Modell: U17380.000.0350Kereszthivatkozás: 2ZDK8
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
€24.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezcink
hardverNem számít
Hook Eye H belül1"
Hook Eye In W1"
Horognyitás1 / 2 "
Hossz3.5 "
AnyagAcél
Max. Munkaterhelés160 font
Nyitó méret1 / 2 "
Teljes hossz3.5 "
Szélesség1.75 "
Huzal Dia.0.373 "
Működési terheléshatár160 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0350 S horgos acél 3-1/2L nyitás 1/2, 10PK
€24.56 /csomag