Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17380.000.0175 S Hook Steel 1 3/4 L Nyitás 9/32, 10PK | AC4EFD 2ZDK5

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Hook Steel 1 3/4 L Nyitás 9/32, 10PK

Raktáron
Tétel: AC4EFD Modell: U17380.000.0175Kereszthivatkozás: 2ZDK5
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
€4.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezcink
hardverNem számít
Hook Eye H belül1 / 2 "
Hook Eye In W1 / 2 "
Horognyitás9 / 32 "
Hossz1.75 "
AnyagAcél
Max. Munkaterhelés40 font
Nyitó méret9 / 32 "
Teljes hossz1.75 "
Szélesség7 / 8 "
Huzal Dia.0.188 "
Működési terheléshatár40 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Hook Steel 1 3/4 L Nyitás 9/32, 10PK
€4.28 /csomag