Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17380.000.0100 S Hook Steel 1 L Nyitás 5/32, 50PK | AC4EFB 2ZDK3

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S kampós acél 1 literes nyitás 5/32, 50PK

Raktáron
Tétel: AC4EFB Modell: U17380.000.0100Kereszthivatkozás: 2ZDK3
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
€9.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezcink
hardverNem számít
Hook Eye H belül5 / 16 "
Hook Eye In W5 / 16 "
Horognyitás5 / 32 "
Hossz1"
AnyagAcél
Max. Munkaterhelés16 font
Nyitó méret5 / 32 "
Teljes hossz1"
Szélesség17 / 32 "
Huzal Dia.0.104 "
Működési terheléshatár16 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S kampós acél 1 literes nyitás 5/32, 50PK
€9.09 /csomag