Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.037.0075 U Csavar 304 Rozsdamentes acél 3/8-16 cső 3/4 In | AE7LMM 5ZA84

APPROVED VENDOR U17277.037.0075 U csavar 304 rozsdamentes acél 3/8-16 cső 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7LMM Modell: U17277.037.0075Kereszthivatkozás: 5ZA84
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
€11.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez3 / 4 "
Belső hossza3 5 / 16 "
Belső szélesség1.125 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2.375 "
Menetméret3 / 8-16
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1166
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0075 U csavar 304 rozsdamentes acél 3/8-16 cső 3/4 hüvelyk
€11.35 /Mértékegység