Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17277.037.0050 U Bolt 304 Stainless Steel 3/8-16 Pipe 1-1/2 | AE7LMK 5ZA82

APPROVED VENDOR U17277.037.0050 U Bolt 304 Stainless Steel 3/8-16 Pipe 1-1/2"

Raktáron
Tétel: AE7LMK Modell: U17277.037.0050Kereszthivatkozás: 5ZA82
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
€11.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza3"
Belső szélesség15 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2.375 "
Menetméret3 / 8-16
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0050 U Bolt 304 Stainless Steel 3/8-16 Pipe 1-1/2"
€11.02 /Mértékegység