Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.025.0100 U-csavar 304 rozsdamentes acél 1/4-20 1-es cső | AE7LMH 5ZA80

APPROVED VENDOR U17277.025.0100 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/4-20 cső 1 in

Raktáron
Tétel: AE7LMH Modell: U17277.025.0100Kereszthivatkozás: 5ZA80
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
€5.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez1"
Belső hossza3.437 "
Belső szélesség1.375 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0508
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0100 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/4-20 cső 1 in
€5.19 /Mértékegység