Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17267.037.0605 U Csavar négyszögletes ív 304 Rozsdamentes acél 3/8-16 | AE7KNW 5YY74

APPROVED VENDOR U17267.037.0605 U Csavar négyszögletes ív 304 rozsdamentes acél 3/8-16

Raktáron
Tétel: AE7KNW Modell: U17267.037.0605Kereszthivatkozás: 5YY74
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
€15.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez5"
Belső hossza4.625 "
Belső szélesség6"
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz5"
Menet hossza3"
Menetméret3 / 8-16
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2075
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17267.037.0605 U Csavar négyszögletes ív 304 rozsdamentes acél 3/8-16
€15.54 /Mértékegység