Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17263.037.0609 U Csavar négyszögletes alacsony acél horgany 3/8-16 | AE7KNK 5YY54

APPROVED VENDOR U17263.037.0609 U négyszögletes csavar, alacsony acél horgany 3/8-16

Raktáron
Tétel: AE7KNK Modell: U17263.037.0609Kereszthivatkozás: 5YY54
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
€8.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezcink
Csőmérethez7"
Belső hossza8.625 "
Belső szélesség6"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz9"
Menet hossza5.625 "
Menetméret3 / 8-16
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2916
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0609 U négyszögletes csavar, alacsony acél horgany 3/8-16
€8.23 /Mértékegység