Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17263.037.0405 U Csavar négyszögletes alacsony acél horgany 3/8-16 | AE7KNF 5YY46

APPROVED VENDOR U17263.037.0405 U négyszögletes csavar, alacsony acél horgany 3/8-16

Raktáron
Tétel: AE7KNF Modell: U17263.037.0405Kereszthivatkozás: 5YY46
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
€7.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezcink
Csőmérethez3"
Belső hossza4.625 "
Belső szélesség4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz5"
Menet hossza3"
Menetméret3 / 8-16
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1818
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0405 U négyszögletes csavar, alacsony acél horgany 3/8-16
€7.11 /Mértékegység